Nastavitelné kleště chromované 185 mm

Artiklové číslo: 181A.18CPE
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 181A.18CPE
EAN / GTIN 3148519080438
Číslo výrobce 181A.18CPE
L-číslo L60130 5763

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Nastavovací knoflík pro rychlé a přesné nastavení, s bezpečnostní pojistkou
  • 12polohový stojan snadno nastavitelný pomocí tlačítka
  • Ergonomická a velmi těsná poloha nohou pro silnější úchop
  • Vysoká odolnost proti kroucení a ohýbání
  • Rafinovaná hlava se samosvorným ozubením
  • Tvrzené ozubení, tvrdost 62 HRC
  • Chromované, ergonomické rukojeti sek z bimateriálu.

Charakteristika:

  • B [mm]: 22
  • C [mm]: 24
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 20,0
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 48
  • Power matice [mm]: 36
  • Max. Výkonová trubka [mm]: 36
  • [g]: 230

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku