Batoh na nářadí SOFT

Artiklové číslo: 1818252
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1818252
EAN / GTIN 4010886854709
Číslo výrobce 1818252
L-číslo L60160 5346

Popis

Popis:

Měkký batoh, extrémně lehký a přitom pevný
Vyroben z polyesterové tkaniny odolné proti roztržení
Odolný a nepromokavý
Prakticky uspořádané kapsy uvnitř i vně
Ideální pro uložení nářadí, příslušenství a dokumentů
Odolné zipy
Polstrované ramenní popruhy a přídavné horní madlo.

Charakteristika:

  • Dynamická nosnost [kg]: 12 kg
  • Barva: černá
  • Celková šířka [mm]: 380 mm
  • Celková výška [mm]: 410 mm
  • Celková délka [mm]: 70 mm
  • Materiál: Polyesterová tkanina
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku