Batoh na nářadí PROFI

Artiklové číslo: 1818244
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1818244
EAN / GTIN 4010886854693
Číslo výrobce 1818244
L-číslo L60160 5496

Popis

Popis:

S mimořádně velkým úložným objemem
Prakticky uspořádané kapsy na vnitřní i vnější straně
Ideální pro uložení nářadí, příslušenství a dokumentů
Odolné zipy
Vyztužená záda, polstrované ramenní popruhy a přídavné horní madlo
Polyesterová tkanina odolná proti slzám
Vodoodpudivá
Nechoulostivá na výkyvy teplot.

Charakteristika:

  • Dynamická nosnost [kg]: 15 kg
  • Barva: černá
  • Celková šířka [mm]: 300 mm
  • Celková výška [mm]: 400 mm
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Materiál: Polyesterová tkanina
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku