Elektrikářská brašna

Artiklové číslo: 1818171
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1818171
EAN / GTIN 4010886854648
Číslo výrobce 1818171
L-číslo L60160 5133

Popis

Popis:

Velkorysý systém komor v kapsách
Držáky na Nástrčný klíčy
Přídavná přihrádka na odizolovací kleště
Udržovací řetízek na izolační pásku.

Charakteristika:

  • Dynamická nosnost [kg]: 3 kg
  • Celková šířka [mm]: 240 mm
  • Celková výška [mm]: 320 mm
  • Celková délka [mm]: 320 mm
  • Nosnost (max.) [kg]: 3 kg
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku