Sada tří kapes

Artiklové číslo: 1818163
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1818163
EAN / GTIN 4010886854631
Číslo výrobce 1818163
L-číslo L60160 4928

Popis

Popis:

Pro obvod pasu 80 - 120 cm
4 pouzdra, 5 úložných přihrádek a 1 háček na metr.

Charakteristika:

  • Dynamická nosnost [kg]: 10 kg
  • Celková šířka [mm]: 690 mm
  • Celková výška [mm]: 270 mm
  • Celková délka [mm]: 400 mm
  • Nosnost (max.) [kg]: 10 kg
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku