Držák kladiva s kovovým hákem

Artiklové číslo: 1818155
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1818155
EAN / GTIN 4010886854624
Číslo výrobce 1818155
L-číslo L60160 6196

Popis

Popis:

Drží soustružnická kladiva v pohodlném úhlu
Umožňuje neomezenou volnost pohybu
Vyrobeno z polyesteru
Háčky jsou odolné proti korozi a otočné.

Charakteristika:

  • Dynamická nosnost [kg]: 3 kg
  • Celková šířka [mm]: 100 mm
  • Celková výška [mm]: 160 mm
  • Celková délka [mm]: 170 mm
  • Nosnost (max.) [kg]: 3 kg
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku