Ploché kleště

Artiklové číslo: 1816-22
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
Druh produktu Ploché kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1816-22
EAN / GTIN 4000896006274
Číslo výrobce 1816-22
L-číslo L60140 400

Popis

Popis:

  • Plochý tvar
  • Přímé provedení
  • Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (modrá/černá)
  • Povrch: leštěný chrom
  • Funkční rozměry podle DIN ISO 5745
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 160 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.15 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku