Sada nástrčných klíčů 1/4″ 17 ks UD profil 4-13 mm

Artiklové číslo: 1815652
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1815652
    EAN / GTIN 4010886854365
    Číslo výrobce 1815652
    L-číslo L60160 2129

    Popis

    Popis:

    S kovanými, kalenými a temperovanými, ručně ovládanými 12hrannými nástrčnými kulová hlavicemi z profilu UD
    S ovládacími nástroji z vanadové oceli 31CrV3
    S extra jemnou oboustrannou ráčnou
    V plastovém kufříku
    Rozměry: 200 x 120 x 38 mm.

    Charakteristika:

    • Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
    • Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
    • Celková šířka [mm]: 120 mm
    • Celková výška [mm]: 38 mm
    • Celková hloubka [mm]: 120 mm
    • Celková délka [mm]: 2,002 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku