Sada Nástrčný klíčů 1/4″ 15 ks TORX

Artiklové číslo: 1815628
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1815628
EAN / GTIN 4010886854341
Číslo výrobce 1815628
L-číslo L60160 3914

Popis

Popis:

S ručně ovládanými šroubovacími bity ze speciální vanadové oceli
V plastovém kufříku
Rozměry: 160 x 95 x 38 mm.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
  • Celková šířka [mm]: 95 mm
  • Celková hloubka [mm]: 38 mm
  • Celková délka [mm]: 160 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku