Popis:
Zásuvky s jednoručním ovládáním a bezpečnostním zámkem
Nosnost na zásuvku 40 kg, spodní zásuvka pro vysoké zatížení 60 kg
Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
Statická nosnost 700 kg, v mobilním provozu 500 kg
Rozměry: V 985 x Š 1100 x H 550 mm.
Charakteristika:
- Rozměr (D x Š x V): 990 mm x 625 mm x 1.100 mm
- Počet koleček: 4
- Počet podélných děličů: 3
- Počet příčných děličů: 2
- Počet zásuvek: 6
- Pracovní výška: 985
- Rozměr pracovní desky [metrický]: 1100 x 550 x 30 mm
- Tloušťka pracovní desky [mm]: 30 mm
- Konstrukce: Pojízdný pracovní stůl se 6 zásuvkami
- Průměr pevných koleček [2x): 200
- Dynamická nosnost [kg]: 750 kg
- Barva: GEDORE modrá, RAL 5017
- Celková šířka [mm]: 625 mm
- Celková výška [mm]: 990 mm
- Celková délka [mm]: 1.100 mm
- Průměr koleček s brzdami (2x): 125
- Materiál: Ocelový plech
- Povrch: práškově lakovaný
- Typ zásuvky:
- 3x typ 1, v. = 67 mm
- 2x typ 2, v. = 137 mm
- 1x typ 3, v. = 207 mm
. - Statická nosnost [kg]: 1000 kg
- Nosnost na zásuvku [kg]: 40 kg
- Nosnost zásuvky s velkým zatížením [kg]: 60 kg
- 1000 V izolovaný: bez
- uzamykatelná: ano
- Počet skříněk: ano
- Počet polic: ano
- Samostatný výsuvný doraz: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez