RM-FCR-0400-H7S-CS-C IC07 Výstružníky z tvrdokovu, válcová stopka, rovné drážkování podle DIN 212C, pro obrábění slepých otvorů.

Artiklové číslo: 1813221
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1813221
EAN / GTIN 7291075397130
Číslo výrobce 1813221
L-číslo L24010 60

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 4 mm, délka břitu (L) 19 mm, celková délka (OAL) 75 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 19 mm
  • Celková délka (OAL) 75 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku