RM-FCR-0350-H7S-CS-C IC07 Výstružníky z tvrdokovu, válcová stopka, rovné drážkování podle DIN 212C, pro obrábění slepých otvorů.

Artiklové číslo: 1813220
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1813220
EAN / GTIN 7291075397123
Číslo výrobce 1813220
L-číslo L24010 61

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 3,5 mm, délka břitu (L) 18 mm, celková délka (OAL) 70 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3.5 mm
  • Délka rezné hrany (L) 18 mm
  • Celková délka (OAL) 70 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku