RM-MTR-1100-H7S-CS-C EVO Tvrdokovové výstružníky MTR pro vysokorychlostní obrábění slepých otvorů

Artiklové číslo: 1813189
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1813189
EAN / GTIN 7291075331707
Číslo výrobce 1813189
L-číslo L24010 55

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 11 mm, délka břitu (L) 18 mm, počet břitů (NOF) 6, celková délka (OAL) 130 mm, efektivní délka (LU) 85 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 8.8 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 11 mm
  • Délka rezné hrany (L) 18 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Délka spirály(LCF) 23 mm
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Použitelná délka (LU) 85 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku