RM-MTR-1050-H7S-CS-C EVO Tvrdokovové výstružníky MTR pro vysokorychlostní obrábění slepých otvorů

Artiklové číslo: 1813187
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1813187
EAN / GTIN 7291075331691
Číslo výrobce 1813187
L-číslo L24010 53

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 10,5 mm, délka břitu (L) 18 mm, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 130 mm, efektivní délka (LU) 85 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 8.4 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 10.5 mm
  • Délka rezné hrany (L) 18 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Délka spirály(LCF) 23 mm
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Použitelná délka (LU) 85 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku