RM-MTR-1000-H7S-CS-C EVO Tvrdokovové výstružníky MTR pro vysokorychlostní obrábění slepých otvorů

Artiklové číslo: 1813185
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1813185
EAN / GTIN 7291075331684
Číslo výrobce 1813185
L-číslo L24010 54

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 10 mm, délka břitu (L) 18 mm, počet břitů (NOF) 6, celková délka (OAL) 101 mm, efektivní délka (LU) 61 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 8 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Délka rezné hrany (L) 18 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Délka spirály(LCF) 23 mm
  • Celková délka (OAL) 101 mm
  • Použitelná délka (LU) 61 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku