RM-MTR-0550-H7S-CS-C EVO Tvrdokovové výstružníky MTR pro vysokorychlostní obrábění slepých otvorů

Artiklové číslo: 1813168
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1813168
EAN / GTIN 7291075331592
Číslo výrobce 1813168
L-číslo L24010 46

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 5,5 mm, délka břitu (L) 12 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 76 mm, efektivní délka (LU) 40 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 4.1 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 5.5 mm
  • Délka rezné hrany (L) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Délka spirály(LCF) 17 mm
  • Celková délka (OAL) 76 mm
  • Použitelná délka (LU) 40 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku