Držák šroubováku pro1/4″ bity praccovní d. 95 mm

Artiklové číslo: 18120002
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 18120002
    EAN / GTIN 4018754238927
    Číslo výrobce 18120002
    L-číslo L60010 5172

    Popis

    Popis:

    • Snadná změna směru (vlevo, vpravo a pevně) krátkým otáčením spínacího kroužku
    • Ergonomicky navržená, protiskluzová 2dílná rukojeť pro optimální přenos výkonu
    • Úložný prostor na konci rukojeti pro 6 bitů; otevře se stisknutím tlačítka (velikost 1)
    • Pro bitové šroubováky s vnějším šestihranem 1/4″ DIN 3126/ISO 1173 forma C 6,3
    • Zásuvky 1/4″ lze použít s konektorem č. 3115/1 (vnější šestihran a vnější čtverec 1/4″)
    • Snadná výměna bitů díky šestihranné zásuvce s magnetem
    • Vroubkované vysokorychlostní pásmo pro rychlé předběžné utažení šroubů
    • Mechanismus pro vysoké zatížení se 48 zuby (pracovní úhel 7,5°)

    Charakteristika:

    • Gr.: 2
    • Šestihranná zásuvka [palec]: 1/4 ″
    • L1: 25 mm
    • L2: 95 mm
    • Počet zubů: 48
    • Hmotnost: 137 g
    • Pracovní úhel: 7.5 °

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku