Nástrčná čelní válcová fréza N 50X50 mm

Artiklové číslo: 181000 50X50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ךířka js16 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS Co 5
  • Norma: DIN 841
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: js16
  • Upínač čelní válcové frézy: s lícovanou drážkou

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 50 mm
Celková výška 50 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS Co 5
Norma DIN 841
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ js16
Upínač čelní válcové frézy s lícovanou drážkou
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu horizontální a šikmý
Otvor ⌀ H7 22 mm
Počet zubů Z 8
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 0,07 mm
Vnitřní chlazení ne
Rohový úhel čela 90 stupeň
Barevný kroužek bez
Provedení stopky s otvorem
Druh produktu Válcová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 181000 50X50
EAN / GTIN 4045197096272
Číslo výrobce 181000 50X50

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
28
Ocel < 900 N/mm
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
45
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Frézy řežou po obvodu a čelně.

Použití:

Typ N = normální ozubení, spirála 30°.

Poznámka:

Vel. 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 mohou být upnuty pouze podélnou drážkou.
fz pro ae = 0,5 - 1×D.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku