Momentový klíč typ 83 3/4″ 80-400 N-m

Artiklové číslo: 1805479
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Maximální utahovací moment 400 Nm
Upínací 4hran 3/4 palec
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1805479
EAN / GTIN 0611702896398
Číslo výrobce 1805479
L-číslo L60160 5477
Výrobce GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Použití:
  • Kontrolované utahování i kontrola utahovacích hodnot
  • Použití ve všech oblastech průmyslové výroby
  • Pokrývá pracovní rozsahy od 0,8 - 1400 N-m / 7 lbf-in - 100 lbf-ft
  • Konstrukce:
  • Indikační momentový klíč s číselníkovým ukazatelem a táhlem
  • 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ nebo 1″ dvojitý čtyřhranný pohon s kulovým zámkem pro kontrolované utahování pravou i levou rukou
  • Modely č. ADS 4 až č. ADS 40: S integrovanou ráčnovou funkcí
  • Pro řízené utahování šroubů a Měřidla v krouticího momentu
  • Přesnost zobrazení: tolerance +/- 4 % zobrazené hodnoty
  • Konstrukce podle DIN EN ISO 6789, sledovatelná podle národních norem
  • S mono stupnicí
  • Instalovaná ochrana proti přetížení - mechanický doraz do max. 25 % přetížení z max. hodnoty
  • Kryt z lehké, robustní speciální hliníkové konstrukce - lakovaný stříbrno-šedou barvou
  • Černé, protiskluzové gumové rukojeti
  • Modely č. ADS 4 až č. ADS 4. ADS 40: v souladu s EPA (elektrostaticky chráněná oblast), pro použití v elektrostaticky citlivých aplikacích
  • V závislosti na modelu je k dispozici s audiovizuální signalizací
  • Rozsah dodávky:
  • Momentový klíč
  • Baterie (pouze modely s možností: signalizace)
  • Sertifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789
  • Dodáváno v robustní, černé plastové krabici (č. ADS 4 až BDS 80), jinak v pevném kartonu (č. BDS 100 až EDS)

Charakteristika:

  • Typ pohonu/pohon: Dvojitá čtyřhranná ráčna
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 20 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
  • Rozsah použití:
    • Výroba
    • Kontrola kvality
    • Údržba
  • Celková výška [mm]: 111 mm
  • Celková délka [mm]: 710 mm
  • Dělení stupnice [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Rozdělení stupnice [Nm]: 10 Nm
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Elektronika
    • Průmysl
    • Stavební a užitková vozidla
    • Vojenský průmysl
    • Mechanické inženýrství
    • Služby

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku