Diagonální fréza

Artiklové číslo: 1803M-33
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1803M-33
EAN / GTIN 4000896145225
Číslo výrobce 1803M-33
L-číslo L60140 2963

Popis

Popis:

  • Kloub bez vůle, s lehkým chodem
  • Vložený kloub
  • Indukčně kalený břit s ostřím
  • Tvrdost ostří: 62 HRC
  • Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (modrá/černá)
  • Povrch: leštěno, pískováno
  • DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 180 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.2 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku