Distanční modul prázdný, 625 x 77 x 40 mm

Artiklové číslo: 1803069
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Odkládací polička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1803069
EAN / GTIN 4010886852071
Číslo výrobce 1803069

Popis

Popis:

Vhodné např. pro uložení momentových klíčů nebo jiných dlouhých nástrojů či malých dílů
Pro vozíky na nářadí č. WSL-L7 (workster) a č. 2005, pracovní stůl č. 1504 XL a skříň na nářadí č. 2430
Modul z ocelového plechu
Rozměry: š 625 x h 77 x v 40 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 625 mm
  • Celková výška [mm]: 40 mm
  • Celková délka [mm]: 77 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku