Silové stranové štípací kleště

Artiklové číslo: 1802M-11
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1802M-11
EAN / GTIN 4000896144730
Číslo výrobce 1802M-11
L-číslo L60140 2877

Popis

Popis:

Použití:
Výkonová třída H
(pianový drát, tvrzený ocelový drát)
  • Menší vynaložení síly díky umístění středu otáčení u čelistí
  • Kované provedení
  • Kloub bez vůle, s lehkým chodem
  • Podložený kloub
  • Indukčně kalený břit s ostřím
  • Tvrdost ostří: 64 HRC
  • Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (modrá/černá)
  • Povrch: leštěno, pískováno
  • DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 160 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.15 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku