Vozík na nářadí Assistent

Artiklové číslo: 179NX-8/244
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Dílenský vozík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 179NX-8/244
    EAN / GTIN 4000896223039
    Číslo výrobce 179NX-8/244
    L-číslo L60140 4456

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Efektivní, mobilní organizace nářadí
    • Vozíky na nářadí, na materiál a montážní vozíky
    • 8 ploché zásuvky
    • Kompletní s 244dílnou sadou nářadí ve vložce z měkké pěny v úložném vkládacím systému
    Pracovní plochy
    • Výrazně zvětšená odkládací a pracovní plocha v plastu (179 N) příp. nerezu (179 NX)
    • Kompletně utěsněná pracovní plocha chrání vnitřek vozíku při rozlití kapalin
    • V pracovní ploše integrovaná rozhraní pro příslušenství jako držák notebooku a nástavbové moduly
    Korpus / rukojeť pro pojezd
    • Extrémně robustní provedení díky dvoustěnné konstrukci
    • Kompletně svařovaná konstrukce celého korpusu pro každodenní tvrdé dílenské nasazení
    • Optimalizovaná poddajná ochrana hran na všech čtyřech rozích s opravdovou ochranou proti nárazům díky vnitřnímu konceptu tlumení
    • Ergonomicky optimalizovaná rukojeť pro pojezd pro lepší manévrovatelnost
    Koncept zajištění
    • Ergonomicky umístěná boční poloha zámku pro lepší obsluhovatelnost chrání klíč a zámek před poškozeními
    • Vysoce bezpečně přiléhající uzamykací zařízení s centrální technikou zajištění pro optimální ochranu Vašeho majetku
    • 2stupňové zajištění
      • Centrální zamykání, uzamykatelné přes cylindrický zámek s 2 zavíracími klíči
      • Vzájemné zajištění zásuvek pro minimální riziko překlopení
    Koncept zásuvek
    • Samočinné zavírání a vzájemné zajištění zásuvek zabraňuje nechtěnému otevření
    • 100 % vytažení s kuličkově uloženými teleskopickými lištami
    • Design zásuvek pro optimální využití vnitřního prostoru
    • Čela zásuvek pro optimalizovanou manipulaci
    • Povrch zásuvek necitlivý vůči špíně pro snadné čištění
    Vysoce výkonný podvozek
    • Velká, silně zatížitelná kola s přesným kuličkovým ložiskem a dvojitou kuličkovou klecí ve sklápěcím ložisku – snadný pohyb i při vysoké dynamické zátěži
    • 2 řídicí kolečka s dvojitou brzdou: zabrzděné kolečko zabraňuje odvalení, zabrzděné otočné ložisko zabraňuje otočení řídicího kolečka, např. na šikmé ploše
    • Ochranný kroužek zabraňuje vniknutí nečistot a vláken
    • Elastická kola umožňují tichý chod

    Asistent 179N-6 – 9:
    • Plastová pracovní plocha odolná vůči rozpouštědlům
    • Rukojeť pro pojezd kovová, černá popráškovaná
    Asistent 179NX-6 – 8:
    • Nerezová pracovní plocha
    • Zvláštní ochrana plastovými koncovými krytkami
    • Nerezová rukojeť pro pojezd kartáčovaná
    • Celková nosnost (dynamická): 540 kg
    • Celková nosnost (statická): 1000 kg
    • Pracovní deska: Nerezová ocel
    • Nosnost na zásuvku: 25 kg
    • Barva: Modrá HAZET
    • Rozměry / délka: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
    • Hmotnost netto (kg): 90 kg
    • Zásuvky, nízké: 8 x 81 x 522 x 398 mm
    • Velikost zásuvky pro organizační systém: 3/3+
    • Počet pevných koleček: 2 (∅ 125 mm)
    • Počet řiditelných koleček: 2 (∅ 125 mm)
    • Počet ks nářadí: 244

    Rozsah dodávky:

    • 163-181/17
    • 163-182/9
    • 163-210/19
    • 163-211/20
    • 163-224/57
    • 163-257/4
    • 163-296/7
    • 163-297/26
    • 163-372/25
    • 163-380/4
    • 163-382/3
    • 163-385/12
    • 163-407/35
    • 163-522X50
    • 163-172X50

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku