Dílenský vozík Assistent

Artiklové číslo: 179NX-8/228
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 179NX-8/228
EAN / GTIN 4000896250431
Číslo výrobce 179NX-8/228

Popis

Popis:

Použití:
Efektivní, mobilní organizace nářadí
  • Vozíky na nářadí, na materiál a montážní vozíky
  • 8 ploché zásuvky
  • Kompletní s 228dílnou sadou nářadí ve vložce z měkké pěny v úložném vkládacím systému
Pracovní plochy
  • Výrazně zvětšená odkládací a pracovní plocha v plastu (179 N) příp. nerezu (179 NX)
  • Kompletně utěsněná pracovní plocha chrání vnitřek vozíku při rozlití kapalin
  • V pracovní ploše integrovaná rozhraní pro příslušenství jako držák notebooku a nástavbové moduly
Korpus / rukojeť pro pojezd
  • Extrémně robustní provedení díky dvoustěnné konstrukci
  • Kompletně svařovaná konstrukce celého korpusu pro každodenní tvrdé dílenské nasazení
  • Optimalizovaná poddajná ochrana hran na všech čtyřech rozích s opravdovou ochranou proti nárazům díky vnitřnímu konceptu tlumení
  • Ergonomicky optimalizovaná rukojeť pro pojezd pro lepší manévrovatelnost
Koncept zajištění
  • Ergonomicky umístěná boční poloha zámku pro lepší obsluhovatelnost chrání klíč a zámek před poškozeními
  • Vysoce bezpečně přiléhající uzamykací zařízení s centrální technikou zajištění pro optimální ochranu Vašeho majetku
  • 2stupňové zajištění
    • Centrální zamykání, uzamykatelné přes cylindrický zámek s 2 zavíracími klíči
    • Vzájemné zajištění zásuvek pro minimální riziko překlopení
Koncept zásuvek
  • Samočinné zavírání a vzájemné zajištění zásuvek zabraňuje nechtěnému otevření
  • 100 % vytažení s kuličkově uloženými teleskopickými lištami
  • Design zásuvek pro optimální využití vnitřního prostoru
  • Čela zásuvek pro optimalizovanou manipulaci
  • Povrch zásuvek necitlivý vůči špíně pro snadné čištění
Vysoce výkonný podvozek
  • Velká, silně zatížitelná kola s přesným kuličkovým ložiskem a dvojitou kuličkovou klecí ve sklápěcím ložisku – snadný pohyb i při vysoké dynamické zátěži
  • 2 řídicí kolečka s dvojitou brzdou: zabrzděné kolečko zabraňuje odvalení, zabrzděné otočné ložisko zabraňuje otočení řídicího kolečka, např. na šikmé ploše
  • Ochranný kroužek zabraňuje vniknutí nečistot a vláken
  • Elastická kola umožňují tichý chod

Asistent 179N-6 – 9:
  • Plastová pracovní plocha odolná vůči rozpouštědlům
  • Rukojeť pro pojezd kovová, černá popráškovaná
Asistent 179NX-6 – 8:
  • Nerezová pracovní plocha
  • Zvláštní ochrana plastovými koncovými krytkami
  • Nerezová rukojeť pro pojezd kartáčovaná
  • Celková nosnost (dynamická): 540 kg
  • Celková nosnost (statická): 1000 kg
  • Pracovní deska: Nerezová ocel
  • Nosnost na zásuvku: 25 kg
  • Barva: Modrá HAZET
  • Rozměry / délka: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Hmotnost netto (kg): 90 kg
  • Zásuvky, nízké: 8 x 81 x 522 x 398 mm
  • Velikost zásuvky pro organizační systém: 3/3+
  • Počet pevných koleček: 2 (∅ 125 mm)
  • Počet řiditelných koleček: 2 (∅ 125 mm)
  • Počet ks nářadí: 228

Rozsah dodávky:

  • 179NX-8
  • 163-513/122
  • 163-525/40
  • 163-526/41
  • 2128N-1

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku