Vozík na nářadí Assistent

Artiklové číslo: 179NX-7/65ALU
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 179NX-7/65ALU
EAN / GTIN 4000896219117
Číslo výrobce 179NX-7/65ALU

Popis

Popis:

Použití:
Efektivní, mobilní organizace nářadí
  • Vyvinuto s předními výrobci automobilů
  • Opracovávání hliníkových dílů karoserií speciálními nástroji, např. na čistě hliníkových karoseriích a hliníkových součástech hybridních karoserií
  • Červené označení nástrojů signalizuje uživateli speciální použití na pracovištích s hliníkem nebo smíšenými materiály
  • Dílenské vozíky 179NX-7-RAL3020: 5 nízkých a 2 vysoké zásuvky
  • Kompletní s 65dílným nářadím na hliníkové karoserie
  • Opracovávání hliníkových dílů karoserií speciálními nástroji, např. na čistě hliníkových karoseriích a hliníkových součástech hybridních karoserií
  • Pro např. AUDI Q7 r.v. 2015 → ∙ A2 (částečně) ∙ A6 r.v. 2011 → ∙ A8 ∙ R8 ∙ TT
    BMW řada 5 řada 6 ∙ Z8
    LAND ROVER Defender
    MITSUBISHI i-MiEV r.v. 2009 → 2016
    PORSCHE Cayenne r.v. 2018 →
    VW Touareg r.v. 2018 →
  • Červené označení nástrojů signalizuje uživateli speciální použití na pracovištích s hliníkem nebo smíšenými materiály
Pracovní plochy
  • Výrazně zvětšená odkládací a pracovní plocha v plastu (179 N) příp. nerezu (179 NX)
  • Kompletně utěsněná pracovní plocha chrání vnitřek vozíku při rozlití kapalin
  • V pracovní ploše integrovaná rozhraní pro příslušenství jako držák notebooku a nástavbové moduly
Korpus / rukojeť pro pojezd
  • Extrémně robustní provedení díky dvoustěnné konstrukci
  • Kompletně svařovaná konstrukce celého korpusu pro každodenní tvrdé dílenské nasazení
  • Optimalizovaná poddajná ochrana hran na všech čtyřech rozích s opravdovou ochranou proti nárazům díky vnitřnímu konceptu tlumení
  • Ergonomicky optimalizovaná rukojeť pro pojezd pro lepší manévrovatelnost
Koncept zajištění
  • Ergonomicky umístěná boční poloha zámku pro lepší obsluhovatelnost chrání klíč a zámek před poškozeními
  • Vysoce bezpečně přiléhající uzamykací zařízení s centrální technikou zajištění pro optimální ochranu Vašeho majetku
  • 2stupňové zajištění
    • Centrální zamykání, uzamykatelné přes cylindrický zámek s 2 zavíracími klíči
    • Vzájemné zajištění zásuvek pro minimální riziko překlopení
Koncept zásuvek
  • Samočinné zavírání a vzájemné zajištění zásuvek zabraňuje nechtěnému otevření
  • 100 % vytažení s kuličkově uloženými teleskopickými lištami
  • Design zásuvek pro optimální využití vnitřního prostoru
  • Čela zásuvek pro optimalizovanou manipulaci
  • Povrch zásuvek necitlivý vůči špíně pro snadné čištění
Vysoce výkonný podvozek
  • Velká, silně zatížitelná kola s přesným kuličkovým ložiskem a dvojitou kuličkovou klecí ve sklápěcím ložisku – snadný pohyb i při vysoké dynamické zátěži
  • 2 řídicí kolečka s dvojitou brzdou: zabrzděné kolečko zabraňuje odvalení, zabrzděné otočné ložisko zabraňuje otočení řídicího kolečka, např. na šikmé ploše
  • Ochranný kroužek zabraňuje vniknutí nečistot a vláken
  • Elastická kola umožňují tichý chod

Asistent 179N-6 – 9:
  • Plastová pracovní plocha odolná vůči rozpouštědlům
  • Rukojeť pro pojezd kovová, černá popráškovaná
Asistent 179NX-6 – 8:
  • Nerezová pracovní plocha
  • Zvláštní ochrana plastovými koncovými krytkami
  • Nerezová rukojeť pro pojezd kartáčovaná
  • Celková nosnost (dynamická): 540 kg
  • Celková nosnost (statická): 1000 kg
  • Pracovní deska: Nerezová ocel
  • Nosnost na zásuvku: 25 kg
  • Barva: RAL 3020
  • Rozměry / délka: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Hmotnost netto (kg): 90 kg
  • Zásuvky, nízké: 5 x 81 x 522 x 398 mm
  • Zásuvky, vysoké: 2 x 166 x 522 x 398 mm
  • Velikost zásuvky pro organizační systém: 3/3+
  • Počet pevných koleček: 2 (∅ 125 mm)
  • Počet řiditelných koleček: 2 (∅ 125 mm)
  • 65dílný, obsah:
  • 2 skřipcové kleště, úzké, rovné čelisti
  • 2 skřipcové kleště, úzké, jedna zahnutá čelist
  • 2 skřipcové kleště, jedna otočná čelist, délka: 250 mm
  • 3 skřipcové kleště, paralelně upínající, délka: 250 mm
  • 4 skřipcové kleště, kombinovaný tvar čelistí, délka: 190 mm
  • 1 univerzální skřipcové kleště, délka: 300 mm
  • 1 univerzální kleště, délka: 250 mm
  • 1 demontážní páka, délka: 250 mm
  • 1 úhlová škrabka s břitem, výměnným
  • 1 rabicové kleště, délka: 250 mm
  • 4 různé ruční opěrky
  • 2 vyboulovací lžíce, různé délky
  • 1 rovnací páka, speciální ocel s koženou vložkou
  • 1 falcovací kleště, 45° zahnuté
  • 1 držák karosářských pilníků, dřevo, plochý
  • 1 držák karosářských pilníků, dřevo, půlkruhový
  • 2 různé listy karosářských pilníků
  • 1 karosářský pilník (350 x 430 mm), jemný
  • 1 karosářský pilník (350 x 430 mm), hrubý
  • 1 vyklepávací kladivo
  • 1 hliníkové kladivo
  • 6 různých plastových šetrných kladívek
  • 1 karosářský sekáč na plech, šířka břitu 26 mm
  • 1 nůžky na plech, stříhající vlevo
  • 1 nůžky na plech, stříhající vpravo
  • 1 děrovací kleště, délka: 300 mm
  • 1 drátěný kartáč
  • 1 zámečnické kladivo, 300 g
  • 1 zámečnické kladivo, 500 g
  • 1 anglické kladivo
  • 2 třmenové kleště, malé
  • 2 třmenové kleště, velké
  • 1 rýsovací jehla, 240 mm
  • 1 pravítko, ploché, 500 mm
  • 1 měřicí pásmo, 5 m
  • 1 magnetická tyč, pružná
  • 1 vytahovací drapák
  • 1 sada průbojníků, 6dílná
  • 2 šroubové svěrky
  • Počet ks nářadí: 65

Rozsah dodávky:

  • 179NX-7-RAL3020
  • 161T-179N/4
  • 180-38
  • 750/6-1-RAL3002
  • 822RAL3002
  • 1917N
  • 1919N
  • 1921
  • 1934-1
  • 1934-7
  • 1952-28RAL3002
  • 1952-35RAL3002
  • 1953N-30RAL3002
  • 1953N-45RAL3002
  • 1961L-2
  • 1961R-2
  • 1975
  • 1976
  • 2150
  • 2154N-5

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku