Kleště na pojistné kroužky - rovné

Artiklové číslo: 179A.23
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
    Druh produktu Multifunkční kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 179A.23
    EAN / GTIN 3148518230742
    Číslo výrobce 179A.23
    L-číslo L60130 3392

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Konce klavírního drátu: velmi odolné proti zkroucení
    • Dlouhé hroty skloněné pod úhlem 10° pro optimální uchycení pojistných kroužků
    • Kód barvy: Úspora času
    • Kryty z protiskluzového žulového PVC.

    Charakteristika:

    • d [mm]: 2,2
    • d min. - max. [mm]: 40 - 100
    • D [mm]: 215
    • [g]: 300

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku