Pilový kotouč 125X3 mm

Artiklové číslo: 179930 125X3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ × tloušťka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Osazení: TK

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

125 mm
Tloušťka 3 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Maximální hloubka zářezu ae max 42 mm
⌀ otvoru 22 mm
Počet zubů Z 26
Počet otvorů unášeče 5
⌀ otvoru unášeče 4,4 mm
Kruhová rozteč otvoru unášeče 31,5 mm
Vhodný adaptér 179902 125
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,025 mm
Osazení TK
Vnitřní chlazení ne
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 179930 125X3
EAN / GTIN 4045197887115
Číslo výrobce 179930 125X3

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
125
Ocel < 900 N/mm
P
110
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Tvrdokovový substrát. Tvar a počet zubů speciálně dimenzovány pro obrábění hliníku. Velmi vhodný také na ocel < 1100 N/mm2.
Pilový kotouč GARANT, osazený tvrdokovem pro extra hluboké výřezy. Nerovnoměrné dělení pilových listů zaručuje klidný chod. Doporučujeme radiální najetí pro minimalizaci vibrací a prodloužení životnosti nástroje.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku