{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 160 mm | |
Tloušťka | 3 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Maximální hloubka zářezu ae max | 52 mm | |
⌀ otvoru | 22 mm | |
Počet zubů Z | 20 | |
Počet otvorů unášeče | 5 | |
⌀ otvoru unášeče | 4,4 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 43,5 mm | |
Vhodný adaptér | 179902 160 | |
Posuv fz v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,03 mm | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Osazení | TK | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 179925 160X3 | |
EAN / GTIN | 4045197887092 | |
Číslo výrobce | 179925 160X3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Pilový kotouč, bez povlaku, ⌀ × tloušťka: 160X3mm
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
5 109,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
5 434,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 160 mm | 160 mm |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku |
⌀ otvoru | 22 mm | 22 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Řezný materiál | TK | TK |
Tloušťka | 3 mm | 3 mm |
Druh produktu | Pilový kotouč | Pilový kotouč |