Pracovní kalhoty se strečovou úpravou černé C44

Artiklové číslo: 179918609900C44
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
    Barva schwarz
    Konfekční velikost DE 44
    Druh produktu Pracovní kalhoty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 179918609900C44
    EAN / GTIN 7330509862773
    Číslo výrobce 179918609900C44

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    65% polyester, 35% bavlna, kepr, 300g/m²

    Kapsy
    Zadní kapsy s měchem
    Kapsy na ochranu kolen
    Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
    Kapsa na nohavici s měchem, kapsa na pero, Flex kapsa na telefon a dvě velké kapsy byla jedna je se zipem, odnímatelná kapsa na průkaz totožnosti
    Vložená kapsa se strečovým panelem

    Detaily
    Odnímatelná kapsa na průkaz totožnosti
    Široká poutka na zádech a bocích, Dvě poutka na opasek na bocích s knoflíkem pro poutko na kladivo, jedno poutko na opasek s D-kroužkem na přední straně. Široká poutka na opasek vzadu
    Držák na nůž s knoflíkem
    Plastový poklopec na zip
    Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
    Kovové knoflíky
    D kroužek v pase

    Reflex
    Reflexní detaily na nohavicích

    Vyztužení
    Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®-stretch, zesílená spodní část nohavic z materiálu CORDURA®, zadní kapsa zesílená materiálem CORDURA®

    Zpracování
    Spodní část nohavic se zesílením na zadní straně

    Funkčnost
    Stretchové panely na přední straně, kolenou, sedle na zadní straně, předních kapsách, lýtku a rozkroku

    Popis:

    • Pohodlné, pružné řemeslnické Pracovní kalhoty s laclem, které neponechávají nic náhodě, pokud jde o odolnost, pohodlí a praktické detaily
    • Pracovní kalhoty s laclem mají úžasný čtyřsměrný streč v přední části, na lýtkách a v sedle a také dvousměrný streč v rozkroku
    • Dole otevíratelné kapsy s kolenními chrániči se strečovou úpravou úpravou CORDURA®
    • Pokud chcete pracovat svobodně a plně soustředěně, jsou tyto řemeslnické Pracovní kalhoty s laclem oděvem pro vás

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku