Pracovní kalhoty se strečovou úpravou úpravou tmavě modrá/černá D116

Artiklové číslo: 179918608699D116
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva marineblau / schwarz
Konfekční velikost DE 116
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 179918608699D116
EAN / GTIN 7330509862377
Číslo výrobce 179918608699D116

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65% polyester, 35% bavlna, kepr, 300g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s měchem
Kapsy na ochranu kolen
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsa na nohavici s měchem, kapsa na pero, Flex kapsa na telefon a dvě velké kapsy byla jedna je se zipem, odnímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Vložená kapsa se strečovým panelem

Detaily
Odnímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Široká poutka na zádech a bocích, Dvě poutka na opasek na bocích s knoflíkem pro poutko na kladivo, jedno poutko na opasek s D-kroužkem na přední straně. Široká poutka na opasek vzadu
Držák na nůž s knoflíkem
Plastový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky
D kroužek v pase

Reflex
Reflexní detaily na nohavicích

Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®-stretch, zesílená spodní část nohavic z materiálu CORDURA®, zadní kapsa zesílená materiálem CORDURA®

Zpracování
Spodní část nohavic se zesílením na zadní straně

Funkčnost
Stretchové panely na přední straně, kolenou, sedle na zadní straně, předních kapsách, lýtku a rozkroku

Popis:

  • Pohodlné, pružné řemeslnické Pracovní kalhoty s laclem, které neponechávají nic náhodě, pokud jde o odolnost, pohodlí a praktické detaily
  • Pracovní kalhoty s laclem mají úžasný čtyřsměrný streč v přední části, na lýtkách a v sedle a také dvousměrný streč v rozkroku
  • Dole otevíratelné kapsy s kolenními chrániči se strečovou úpravou úpravou CORDURA®
  • Pokud chcete pracovat svobodně a plně soustředěně, jsou tyto řemeslnické Pracovní kalhoty s laclem oděvem pro vás

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku