{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení stopky | se závitem | |
Vnitřní chlazení | ano | |
L1 | 35 mm | |
Celková délka Lcelk. | 36,8 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Upínací závit M | M12 | |
Počet otvorů pro upevnění | 3 | |
Upevňovací otvory roztečné kružnice | 17,5 mm | |
Sada upínacích šroubů | 219985 (TX15;4,2 Nm) | |
Druh produktu | Upínací stopka pilových kotoučů |
Katalogové číslo | 179907 40/50 | |
EAN / GTIN | 4045197942067 | |
Číslo výrobce | 179907 40/50 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |