TK pilový kotouč DIN 1838 B hrubý 100X1 mm

Artiklové číslo: 179820 100X1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ × tloušťka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 1838

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

100 mm
Tloušťka 1 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma DIN 1838
⌀ otvoru 22 mm
Počet zubů Z 64
Vnitřní chlazení ne
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 179820 100X1
EAN / GTIN 4045197247315

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
1200
Al > 10% Si
N
700
Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
140
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
GG(G)
K
125
CuZn
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
600
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Německý špičkový produkt s přesným ozubením a bočním výbrusem provedeným zrcadlovým broušením. Rychlost řezání se může zvýšit ve srovnání s pilovými kotouči HSS na 3 až 4 násobek.
DIN 1838 B hrubé ozubení s úhlovými zuby tvar B s výbrusem fazetky. Pro obrábění větších průřezů a větších hloubek řezu. Tyto kotouče lze díky lepší tvorbě třísek a většímu třískovému prostoru používat univerzálněji než verzi s jemným ozubením.

Poznámka:

  • Důležitým předpokladem jsou stabilní poměry na stroji a upnutí obrobku. Při jejich nedodržení hrozí nebezpečí zlomení kotouče pily.
  • Tolerance obvodové a boční házivosti jsou podstatně menší než povoluje DIN 1840.
  • Zvláštní rozměry na objednávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku