Pirátské šortky čtyřsměrně strečové černé C50

Artiklové číslo: 179716449900C50
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
Barva schwarz
Konfekční velikost DE 50
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 179716449900C50
EAN / GTIN 7330509872444
Číslo výrobce 179716449900C50

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
93 % polyamid, 7 % elastan, Dobby, čtyřsměrný streč, 295 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s měchem
Kapsa na noze s měchem a klopou, se zapínáním na suchý zip a vnitřní kapsou na telefon ze síťoviny, Kapsa na nohavici se zipem
Kolenní ochranné kapsy
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Vnitřní kapsy
Kapsy na nářadí - extra široké vybavené držáky na nářadí a dalšími přihrádkami na nářadí a dalšími kapsami na zip

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Široká poutka na zádech a bocích, Dvě poutka na bocích s knoflíkem pro držák kladiva
Držák na nůž s knoflíkem
Plastový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky
D kroužek v pase

Reflex
Reflexní detail na kapse na nohavici, Reflexní detail na lýtku

Vyztužení
Kordura®-stretch zesílené kolenní kapsy, Zesílená kapsa na pravítko, kapsy na hřebíky a zadní kapsy

Funkčnost
4směrný streč, Síťovaný panel vzadu na kolenou

Popis:

  • Měkké, pohodlné pirátské šortky, extrémně měkké a pružné
  • Tyto pirátské šortky jsou navrženy tak, aby obstály při náročné práci, aniž by to bylo na úkor pohodlí a padnutí
  • Materiál je z měkké čtyřsměrné strečové tkaniny, která je pevná a pružná ve všech směrech
  • Pirátské šortky mají praktické kapsy s výztuhami, kapsa na pravítko, přední kapsy a funkční úchyty na nářadí, jako je poutko na držák kladiva
  • Kolenní kapsy s otvíráním na botě mají strečový materiál CORDURA® a pro větší pružnost se natahují z vnitřní strany
  • Měkká strečová síťovina v zadní části kolen pro dobré odvětrávání

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku