Provedení:
Hlavní materiál
93 % polyamid, 7 % elastan, Dobby, čtyřsměrný streč, 295 g/m²
Kapsy
Zadní kapsy s měchem
Kapsa na noze s měchem a klopou, se zapínáním na suchý zip a vnitřní kapsou na telefon ze síťoviny, Kapsa na nohavici se zipem
Kolenní ochranné kapsy
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Vnitřní kapsy
Kapsy na nářadí - extra široké vybavené držáky na nářadí a dalšími přihrádkami na nářadí a dalšími kapsami na zip
Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Široká poutka na zádech a bocích, Dvě poutka na bocích s knoflíkem pro držák kladiva
Držák na nůž s knoflíkem
Plastový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky
D kroužek v pase
Reflex
Reflexní detail na kapse na nohavici, Reflexní detail na lýtku
Vyztužení
Kordura®-stretch zesílené kolenní kapsy, Zesílená kapsa na pravítko, kapsy na hřebíky a zadní kapsy
Funkčnost
4směrný streč, Síťovaný panel vzadu na kolenou
Popis:
- Měkké, pohodlné pirátské šortky, extrémně měkké a pružné
- Tyto pirátské šortky jsou navrženy tak, aby obstály při náročné práci, aniž by to bylo na úkor pohodlí a padnutí
- Materiál je z měkké čtyřsměrné strečové tkaniny, která je pevná a pružná ve všech směrech
- Pirátské šortky mají praktické kapsy s výztuhami, kapsa na pravítko, přední kapsy a funkční úchyty na nářadí, jako je poutko na držák kladiva
- Kolenní kapsy s otvíráním na botě mají strečový materiál CORDURA® a pro větší pružnost se natahují z vnitřní strany
- Měkká strečová síťovina v zadní části kolen pro dobré odvětrávání
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032