{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 250 mm | |
Tloušťka | 3,2 mm | |
Řezný materiál | TK | |
⌀ otvoru | 32 mm | |
Počet zubů Z | 60 | |
Rozteč t | 13,1 mm | |
Počet otvorů unášeče | 2 | |
⌀ otvoru unášeče | 11 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 63 mm | |
Vhodné pro tovar pil | Kaltenbach | |
Osazení | TK | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 179700 250X32M | |
EAN / GTIN | 4045197096111 | |
Číslo výrobce | 179700 250X32M |