Craftsmen Kalhoty stretch C152

Artiklové číslo: 179013709900C152
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
Barva schwarz
Konfekční velikost DE 152
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 179013709900C152
EAN / GTIN 7330509753958
Číslo výrobce 179013709900C152
L-číslo L00980 4352

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% bavlna, kepr, 370g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s měchem
Kapsy na ochranu kolen
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsa na nohu s měchem, kapsa na pero, kapsa na telefon Flex a dvě velké kapsy byla jedna se zipem, odnímatelná kapsa na průkazku
Vnitřní kapsa se strečovým panelem
Kapsy na nářadí - s držáky na nářadí a další kapsy na zip

Detaily
Odnímatelná kapsa na průkazku
Držák na nůž s knoflíkem
Plastový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky
D kroužek v pase
Dvě poutka na opasek po stranách s knoflíkem na poutko na kladivo, jedno poutko na opasek s D-kroužkem na přední straně. Široká poutka na opasek vzadu

Reflex
Reflexní detaily na nohavicích

Funkčnost
Stretch panel v rozkroku, na zádech, kolenou a lýtku

Vyztužení
Vyztužené kapsy na hřebíky, kapsa na tmelící nůž, zadní kapsy a zadní část na nohavici, Vyztužená kapsa na pravítko, kapsy na hřebíky, zadní kapsy a zadní část zakončení nohavice, CORDURA®1000-vyztužené kapsy na hřebíky, zadní kapsy, kapsa na pravítko a zakončení nohavice

Zpracování
Dolní část nohavice s vyztužením na zadní části

Popis:

  • Tyto řemeslnické kalhoty ze 100% bavlny jsou odolné, pohodlné a plné funkčních prvků, které jsou navrženy tak, aby vám usnadnily pracovní život
  • Přes to, že jsou kalhoty vyrobeny z robustní tkaniny, jsou vzdušné a velmi příjemné na nošení
  • Díky tomu jsou kalhoty mimořádně lehké a pohodlné, mají panely ze čtyřsměrně strečové tkaniny na sedadle, sedle, lýtkách a otvorech na kapsy
  • Také mají zesílené kapsy na kolena ze strečové tkaniny CORDURA®, která přispívá k nepřekonatelnému pocitu naprostého pohodlí

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku