Univerzální stahovák kulových kloubů

Artiklové číslo: 1790-7
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
Druh produktu Stahovák kulových kloubů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1790-7
EAN / GTIN 4000896148073
Číslo výrobce 1790-7
L-číslo L60140 1687

Popis

Popis:

Použití:
Vytlačení čepů kulových kloubů na tyčích řízení, stabilizátorech atd.
Pro FORD ∙ BMW ∙ Volvo ∙ TOYOTA ∙ OPEL ∙ VW ∙ AUDI ∙ RENAULT
  • Otvor klíče: 20 mm
  • Rozsah upnutí (sb) 2stupňový
    stupeň 1: do 30 mm
    stupeň 2: do 50 mm
  • Povrch: pozinkováno (bez Cr6)
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 1.24 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku