Vodicí lišta ∙ pár

Artiklové číslo: 179-07/2
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
Druh produktu Vodící lišta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 179-07/2
EAN / GTIN 4000896143177
Číslo výrobce 179-07/2
L-číslo L60140 3047

Popis

Popis:

  • Vodicí lišty ∙ pár
    Pro dílenské vozíky HAZET Asistent 179 ∙ 179W
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 1.12 kg

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku