Vozík na nářadí Assistent 178 N-7 ∙ se 147 nástroji

Artiklové číslo: 178N-7/147
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Dílenský vozík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 178N-7/147
    EAN / GTIN 4000896205080
    Číslo výrobce 178N-7/147
    L-číslo L60140 4150

    Popis

    Popis:

    • Vozíky na nářadí, na materiál a montážní vozíky
    • 5 nízkých a 2 vysoké zásuvky
    • Kompletní s 147dílnou sadou nářadí ve vložce z měkké pěny v úložném vkládacím systému
    • Velká kola uložená v kuličkových ložiscích (125 mm), snadný pohyb i při vysokém dynamickém zatížení
    • 2 řiditelná kolečka s dvojitým zastavením: zabrzděná kolečka brání odjetí,
      zabrzděná otočná ložiska brání otáčení řiditelných koleček,
      např. na šikmých plochách
    • Ochranný kroužek zabraňuje vniknutí nečistot a vláken
    • Elastická kola umožňují tichý chod
    • Dvoustupňový koncept zajištění:
      • Centrální zamykání, uzamykatelné přes cylindrický zámek s 2 zavíracími klíči
      • Jednotlivé západky zabraňují nechtěnému otevření
      • 100 % výsuv s válečkovým vedením
    • Celková nosnost (dynamická): 480 kg
    • Celková nosnost (statická): 480 kg
    • Pracovní deska: plast, odolný vůči rozpouštědlům, s integrovanými odkládacími přihrádkami
    • Nosnost na zásuvku: 20 kg
    • Barva: Modrá HAZET
    • Rozměry / délka: 781 mm x 498 mm x 1037 mm
    • Zásuvky, nízké: 5 x 80 x 527 x 348 mm
    • Zásuvky, vysoké: 2 x 165 x 527 x 348 mm
    • Velikost zásuvky pro organizační systém: 3/3
    • Výška pracovní plochy: 1035
    • Počet pevných koleček: 2 (∅ 125 mm)
    • Počet řiditelných koleček: 2 (∅ 125 mm)
    • Počet ks nářadí: 147

    Rozsah dodávky:

    • 178N-7
    • 163-95/8
    • 163-98/17
    • 163-330/16
    • 163-466/106

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku