Vozík na nářadí Assistent

Artiklové číslo: 178N-10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 178N-10
EAN / GTIN 4000896202805
Číslo výrobce 178N-10
L-číslo L60140 4337

Popis

Popis:

  • Vozíky na nářadí, na materiál a montážní vozíky
178N-10 sestávající z dílenského vozíku 178N-7, nástavbového kufru 178N K-3Dílenský vozík 178N-7:
  • 5 nízkých a 2 vysoké zásuvky
  • Stabilní madlo pevně přimontované k tělu
  • Pracovní plocha: plast, odolný proti rozpouštědlům, s integrovanými odkládacími přihrádkami
  • Lemování pracovní plochy chrání díly před pádem
  • Individuální možnosti upevnění přes obdélníkový děrový rastr na bočních stěnách, např. s programem háků HAZET skupiny výrobků 112 pro nářadí nebo jiné konstrukční díly, jako je např. držák dóz, držák papírové role, koš na papír atd.
Nástavbový kufr 178N K-3:
  • Pro dílenský vozík Asistent 178N
  • 3 ploché zásuvky
  • 2 držadla integrovaná v korpusu
  • Volitelně: pracovní deska z plastu, odolná vůči rozpouštědlům, s integrovanými odkládacími přihrádkami, HAZET č. 177-05
  • Velká kola uložená v kuličkových ložiscích (125 mm), snadný pohyb i při vysokém dynamickém zatížení
  • 2 řiditelná kolečka s dvojitým zastavením: zabrzděná kolečka brání odjetí,
    zabrzděná otočná ložiska brání otáčení řiditelných koleček,
    např. na šikmých plochách
  • Ochranný kroužek zabraňuje vniknutí nečistot a vláken
  • Elastická kola umožňují tichý chod
  • Dvoustupňový koncept zajištění:
    • Centrální zamykání, uzamykatelné přes cylindrický zámek s 2 zavíracími klíči
    • Jednotlivé západky zabraňují nechtěnému otevření
    • 100 % výsuv s válečkovým vedením
  • Celková nosnost (dynamická): 480 kg
  • Celková nosnost (statická): 480 kg
  • Pracovní deska: plast, odolný vůči rozpouštědlům, s integrovanými odkládacími přihrádkami
  • Nosnost na zásuvku: 20 kg
  • Barva: Modrá HAZET
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 781 mm x 498 mm x 1410 mm
  • Hmotnost netto (kg): 107.8 kg
  • Zásuvky, nízké: 8 x 80 x 527 x 348 mm
  • Zásuvky, vysoké: 2 x 165 x 527 x 348 mm
  • Velikost zásuvky pro organizační systém: 3/3
  • Výška pracovní plochy: 1410
  • Počet pevných koleček: 2 (∅ 125 mm)
  • Počet řiditelných koleček: 2 (∅ 125 mm)
  • Počet ks nářadí: 2

Rozsah dodávky:

  • 178N-7
  • 178NK-3

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku