Sada vnitřních vytahovačů

Artiklové číslo: 1788T/5
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
    Druh produktu Stahovák kuličkových ložisek

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1788T/5
    EAN / GTIN 4000896133666
    Číslo výrobce 1788T/5
    L-číslo L60140 2016

    Popis

    Popis:

    • Sada vnitřních vytahováků, obsah:
      1788T-1 ∙ 1788T-8.5
      1788T-15 ∙ 24 ∙ 36
    • Titanem nitridovaný povrch extra tvrdý a odolný vůči opotřebení
    • Pro těsně doléhající kuličková ložiska, kroužky, pouzdra a simerinky®
    • Flexibilní materiál
    • Zlepšený přenos síly díky absolutně precizní výrobní přesnosti
    • Snadná manipulace
    • Pouhé 4 vnitřní vytahováky pokrývají rozsah od 5 do 36 mm
    • Použitelné s kluzným vytahovacím kladivem nebo opěrou
    • Atraktivní sestava
    • Lepší povrchová ochrana, odolná vůči vysokým teplotám, díky kalenému titanem nitridovanému povrchu, který je odolnější vůči opotřebení
    • Použití
    • Zavést vnitřní vytahovák do ložiska a zašroubovat vřeteno
    • Ostré koncové patky se přitlačí na vytahovaný díl zezadu
    • Nasazení kluzného kladiva nebo opěry
    • Plastová skříňka
    • Made In Germany
    • Hmotnost netto (kg): 1.16 kg
    • Počet ks nářadí: 5

    Rozsah dodávky:

    • 1788T-1

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku