Vnitřní vytahovák

Artiklové číslo: 1788N-35
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Vnitřní vytahovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1788N-35
EAN / GTIN 4000896134915
Číslo výrobce 1788N-35
L-číslo L60140 352
Výrobce HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Vytahování kuličkových ložisek, vnějších kroužků kuličkových ložisek a pouzder
  • Společně s podpěrným zařízením 1788N-835 a 1788N-4570
  • Made In Germany
  • Průměr (min.–max.): 30 – 35 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.4 kg

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku