Pilový kotouč na kov 68X1,6F mm

Artiklové číslo: 178860 68X1,6F
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀×tloušťka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS E

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

68 mm
Tloušťka 1,6 mm
Řezný materiál HSS E
⌀ otvoru 16 mm
Počet zubů Z 72
Vnitřní chlazení ne
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 178860 68X1,6F
EAN / GTIN 4045197245595
Číslo výrobce F. GF 68X1,6F

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
800
Al > 10% Si
N
600
Ocel < 500 N/mm²
P
37
Ocel < 750 N/mm²
P
22
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Německý špičkový produkt se speciálním výbrusem a přesným ozubením.

Vhodné pro:

GF a AXX AiR.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku