Sada stahováků ∙ 3-ramenná

Artiklové číslo: 1786S-1
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
Druh produktu Trojramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1786S-1
EAN / GTIN 4000896133246
Číslo výrobce 1786S-1
L-číslo L60140 3079

Popis

Popis:

  • Vřeteno M 14 x 1,5 x 140 mm
  • Maximálně 3 tuny
  • Po 3 hácích 1786S-100 -200 -250 mm dlouhých
  • Volitelné použití se stahovacím hákem 300 mm 1786S-300
  • Úzké háky
  • „3 v 1“
  • 9 úzkých kovaných háků ve 3 dvojicích různých délek
  • Pro práci ve stísněných prostorech
  • 3ramenné, po 3 hácích
  • Zaručuje rovnoměrné zatížení, bezpečné uchopení a vystředěnou práci
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 4.6 kg

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku