Surf test SJ-310 [inch/mm ocel], „R5µm; 4mN“

Artiklové číslo: 178-571-12D
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
Druh produktu Přístroj pro měření kontur

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 178-571-12D
EAN / GTIN 4946368849102
Číslo výrobce 178-571-12D

Popis

Popis:

Toto je přenosný měřící přístroj pro snadné a přesné měření drsnosti povrchu. Surftest SJ-310 nabízí následující výhody: Systém sítové skříně s ovládáním pomocí dotykové obrazovky a integrovanou tiskárnou. Pracuje nezávisle na síťovém napětí a umožňuje vám měření přímo na místě. Jednoduché a intuitivní vedení pomocí menu. Velký. 14,5 cm. [5.7″] Barevný LCD displej poskytuje vynikající čitelnost. Je kompatibilní s mnoha normami, např.DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS a také s nastaveními specifickými pro zákazníka. V SJ-310 máte možnost uložení až 10 podmínek měření a pomocí volitelné karty SD dalších 500 podmínek měření. Statistická analýza a barevné hodnocení tolerance. V rámci jednoho měření je možné nastavení dvou různých podmínek vyhodnocení. Mnoho funkcí můžete chránit samostatně heslem. Podporováno je 16 jazyků.

Charakteristika:

Rozsah: 360 µm
Napájení: Síťový adaptér nebo dobíjecí baterie

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku