Digitální nivelační stolek XY [mm], rozsah pojezdu ±12,5 mm; rozsah nivelace ±1,5°

Artiklové číslo: 178-185
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 178-185
EAN / GTIN 4550501185240
Číslo výrobce 178-185

Popis

Popis:

Digitální vyrovnávací stůl XY [mm]
Digitálnístůl XY s funkcí vyrovnávání [mm]
rozsah pojezdu ±12,5 mm
rozsah vyrovnávání ±1,5°

Charakteristika:

  • Funkce: Digitální vyrovnávací stůl XY
  • Kontaktní plocha: 130 x 100mm
  • Rozsah nastavení XY: ±12,5mm
  • Rozsah vyrovnávání: ±1,5°
  • Hmotnost: 6,3kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku