Zásuvka ∙ plochá

Artiklové číslo: 178-050
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
Druh produktu Zásuvka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 178-050
EAN / GTIN 4000896146178
Číslo výrobce 178-050

Popis

Popis:

  • Zásuvka plochá ∙ 75 mm
    Pro dílenský vozík HAZET Asistent 178
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 2.58 kg

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku