Pojízdný pracovní stůl ∙ se sortimentem

Artiklové číslo: 177W-7/169
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Mobilní dílenský stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 177W-7/169
EAN / GTIN 4000896157310
Číslo výrobce 177W-7/169
L-číslo L60140 1601

Popis

Popis:

  • 6x nízká zásuvka a 1x vysoká zásuvka, navíc 2 odkládací plochy v regálové části
  • Kompletní s 169dílnou sadou nářadí ve vložce z měkké pěny v úložném vkládacím systému
  • Velká ložiskově uložená kola (⌀ 125 mm),
    snadný pohyb i při vysokém dynamickém zatížení
  • 2 řiditelná kolečka s dvojitým zastavením: zabrzděná kolečka brání odjetí,
    zabrzděná otočná ložiska brání otáčení řiditelných koleček,
    např. na šikmých plochách
  • Ochranný kroužek zabraňuje vniknutí nečistot a vláken
  • Šedá hladká elastická kola umožňují tichý chod
  • Dvoustupňový koncept zajištění:
    • Centrální zamykání přes cylindrický zámek s 2 klíči
    • Jednotlivé západky zabraňují nechtěnému otevření
    • 100 % výsuv s válečkovým vedením
  • Odkládací plochy v regálové části:
    Nosné zatížení nahoře: 15 kg / dole: 35 kg
    Regálová police přestavitelná
  • Volitelně: 177W-21: dveře pro pravý díl regálu, se zámkem, včetně 2 klíčů
  • Celková nosnost (dynamická): 500 kg
  • Celková nosnost (statická): 750 kg
  • Pracovní deska: Dřevo Multiplex hrušeň, vyměnitelné
  • Nosnost na zásuvku: 20 kg
  • Barva: Modrá HAZET
  • Rozměry / délka: 1040 mm x 520 mm x 934 mm
  • Hmotnost netto (kg): 85 kg
  • Zásuvky, nízké: 6 x 79 x 527 x 348 mm
  • Zásuvky, vysoké: 1 x 164 x 527 x 348 mm
  • Velikost zásuvky pro organizační systém: 3/3
  • Počet dělicích plechů: 7
  • Výška pracovní plochy: 934
  • Počet pevných koleček: 2 (∅ 125 mm)
  • Počet řiditelných koleček: 2 (∅ 125 mm)
  • Zásuvky jsou standardně vybaveny jedním dělicím plechem na každou přihrádku
  • Systém rozdělení zásuvek – vhodný pro vkládací úložný systém HAZET a uspořádání nářadí HAZET
  • Boční upevňovací plocha, např. pro sortiment háků HAZET skupiny produktů 112, držák pohárků atd.
  • Počet ks nářadí: 169

Rozsah dodávky:

  • 177W-7
  • 163-30/25
  • 163-31/27
  • 163-57/56
  • 2128N-1
  • 2240N/36

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku