Kleště na pojistné kroužky - rovné

Artiklové číslo: 177A.23
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 177A.23
EAN / GTIN 3148518232265
Číslo výrobce 177A.23
L-číslo L60130 3354

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Konce klavírního drátu: velmi odolné proti zkroucení
  • Dlouhé hroty skloněné pod úhlem 10° pro optimální uchycení pojistných kroužků
  • Kód barvy: Úspora času
  • Kryty z protiskluzového žulového PVC.

Charakteristika:

  • d [mm]: 2,2
  • d min. - max. [mm]: 40 - 100
  • D [mm]: 215
  • [g]: 280

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku