Sada pro vytahování kuličkových ložisek

Artiklové číslo: 1778-3/40
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
Druh produktu Stahovák kuličkových ložisek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1778-3/40
EAN / GTIN 4000896133697
Číslo výrobce 1778-3/40
L-číslo L60140 1654

Popis

Popis:

Použití:
Stahování kulových ložisek uložených na jednom hřídeli a v tělese
  • Značně jednodušší manipulace než u známých běžných systémů umožňuje ještě vyšší efektivitu a produktivitu
  • 40dílná sada
    Pro kuličková ložiska 6000 až 6407
  • Pro více než 40 standardních kuličkových ložisek do velikosti 6311
  • Uživatelsky komfortní uchycení stahovacích háků
  • 100% přenos síly díky samočinné aretaci
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 7.05 kg
Ložisko ∙ hák ∙ uchycení
6000 ∙ 1778-10 ∙ 1778-3
6001 ∙ 1778-10 ∙ 1778-2
6002 ∙ 1778-10 ∙ 1778-1
6003 ∙ 1778-10 ∙ 1778-2
6004 ∙ 1778-30 ∙ 1778-1
6005 ∙ 1778-30 ∙ 1778-1
6006 ∙ 1778-30 ∙ 1778-1
6007 ∙ 1778-40 ∙ 1778-1
6008 ∙ 1778-40 ∙ 1778-1
6009 ∙ 1778-40 ∙ 1778-1
6010 ∙ 1778-40 ∙ 1778-1
6200 ∙ 1778-10 ∙ 1778-2
6201 ∙ 1778-20 ∙ 1778-3
6202 ∙ 1778-20 ∙ 1778-2
6203 ∙ 1778-30 ∙ 1778-2
6204 ∙ 1778-40 ∙ 1778-2
6205 ∙ 1778-40 ∙ 1778-1
6300 ∙ 1778-30 ∙ 1778-1
6301 ∙ 1778-40 ∙ 1778-1
6302 ∙ 1778-40 ∙ 1778-3
6303 ∙ 1778-40 ∙ 1778-3
6304 ∙ 1778-40 ∙ 1778-3
6011 ∙ 1778-50 ∙ 1778-4
6012 ∙ 1778-50 ∙ 1778-4
6206 ∙ 1778-50 ∙ 1778-4
6207 ∙ 1778-50 ∙ 1778-4
6208 ∙ 1778-60 ∙ 1778-4
6209 ∙ 1778-60 ∙ 1778-4
6210 ∙ 1778-60 ∙ 1778-4
6211 ∙ 1778-60 ∙ 1778-4
6212 ∙ 1778-70 ∙ 1778-4
6213 ∙ 1778-70 ∙ 1778-6
6305 ∙ 1778-60 ∙ 1778-6
6306 ∙ 1778-60 ∙ 1778-5
6307 ∙ 1778-60 ∙ 1778-5
6308 ∙ 1778-70 ∙ 1778-5
6309 ∙ 1778-70 ∙ 1778-5
6310 ∙ 1778-70 ∙ 1778-5 + 1778-8
6311 ∙ 1778-70 ∙ 1778-5 + 1778-9
6403 ∙ 1778-60 ∙ 1778-4
6404 ∙ 1778-70 ∙ 1778-4
6405 ∙ 1778-70 ∙ 1778-6
6406 ∙ 1778-70 ∙ 1778-6
6407 ∙ 1778-60 ∙ 1778-6 + 1778-7
  • Počet ks nářadí: 40

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku